※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ポップフレーム ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 74258826 品番 61-220-4-9
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,897
販売価格(税別)
6,270
サイズ29.1×39.8cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別B4 質量(kg)0.69(1枚あたり) アズワン品番61-7245-06 素材フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする