※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
木製ポップフレーム ナチュラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
74258844
品番
61-220-4-11
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,153
販売価格(税別)
¥
9,230
バスケットに入れる
サイズ
39.8×54.9cm 画面寸法
仕様
吊り金具・吊りひも付き
種別
B3
質量(kg)
1.05(1枚あたり)
アズワン品番
61-7245-08
素材
フレーム