※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

屋外型フロントオープンパネル パックシート用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74259438 品番 61-220-16-2
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥8,305
販売価格(税別)
7,550
幅(mm)525 高さ(mm)738 仕様※ラミネートした用紙はパックシートに入りません。、※日差しの強い場所での設置は劣化及び素材の性質上熱変形が生じますのでご注意ください。、※パックシートは消耗品です。 種別B2用 アズワン品番61-7246-08 素材表面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする