※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

A型ポスタースタンド(両面仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74260043 品番 61-223-9-2
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000
仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 種別A1 質量(kg)4.8 サイズW61.4×D61.9×H110.3cm 画面寸法 アズワン品番61-7247-03 素材本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする