※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの ポスタースタンド
A型ポスタースタンド(両面仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74260052
品番
61-223-9-3
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,920
販売価格(税別)
¥
47,200
バスケットに入れる
仕様
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
種別
B1
質量(kg)
6.4
サイズ
W74.8×D71.7×H128.5cm 画面寸法
アズワン品番
61-7247-04
素材
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000