※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの ポスタースタンド
両面ポスタースタンド A1用
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74260183
品番
61-224-2-1
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
¥
45,000
バスケットに入れる
仕様
組立式、61-218-8-1キューブウェイトはご使用になれません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
種別
ホワイト
質量(kg)
7.2
サイズ
W65.5×D84×H104cm 画面寸法
アズワン品番
61-7247-19
素材
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000