※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの ポスタースタンド
両面ポスタースタンド A1用
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レッド
注文コード
74260192
品番
61-224-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,390
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、61-218-8-1キューブウェイトはご使用になれません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
種別
レッド
質量(kg)
7.2
サイズ
W65.5×D84×H104cm 画面寸法
アズワン品番
61-7247-20
素材
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000