※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

パネルスタンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別傾斜クローム 注文コード74260278 品番61-224-6-2
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
種別傾斜クローム 質量(kg)6.4 サイズW40×D48×H100〜135cm パネル受け 素材スチール製 仕様組立式・アジャスター付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 アズワン品番61-7247-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74260262
2020-04-19
用途:
サインスタンド
株式会社京屋 様

左右ばらばらの調整で下を水平固定して上を固定してが手間がかかり左右同時に固定できるとたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする