※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの パネルスタンド
パネルスタンド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
傾斜ホワイト
注文コード
74260296
品番
61-224-6-4
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
傾斜ホワイト
質量(kg)
6.4
サイズ
W40×D48×H100〜135cm パネル受け
素材
スチール製
仕様
組立式・アジャスター付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
アズワン品番
61-7247-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000