※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの ポスタースタンド
簡易型ポスタースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74260305
品番
61-233-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-7247-39
仕様
組立式 ・高さは調整可能です。、屋内用、※使用例のポスターは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
質量(kg)
約1.9
サイズ
W60×D59.5×H185〜300cm
素材
樹脂製
種別
A1用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000