※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの インフォメーションボード/案内板
ネオクールメディアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74260375
品番
61-225-5-1
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
サイズ
A4用
種別
H109.4〜113.6cm ベース直径36cm 板面
質量(kg)
3.2
色
シルバー
アズワン品番
61-7247-52
仕様
組立式
素材
アルミ製 板面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000