※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの インフォメーションボード/案内板
スリム案内スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74260463
品番
61-225-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3用
質量(kg)
5
色
シルバー
アズワン品番
61-7247-64
仕様
組立式、※転倒の可能性がある為、屋外でのご使用は避けてください。、※掲示物は普通紙程度の厚みの用紙に適合します。、※枠有りの為、掲示物の外周が0.5cmほど隠れます。
セット内容
本体×1 透明プレート×2
種別
H135cm 専用プレート
素材
スチール製 粉体塗装 透明プレート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000