※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポスター/タペストリー
アズワンの ポスター/タペストリー用備品
G-2簡易型ピクチャーレールセット(壁面用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74261565
品番
61-235-1-2
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
サイズ
W200×D0.8×H1.8cm
仕様
ジョイント×各1本 スライドフック6個 ブラケット6個 キャップ×1セット、組立式、※ゴムハンマー必要、※必ず壁面に取り付けてください。、スライドフックは先入れ専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。、※プラスドライバー必要
セット内容
レール
種別
シルバー2m
耐荷重
5
アズワン品番
61-7249-46
素材
レール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000