※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

C-1フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74261653 品番 61-235-7-2
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
仕様ステンレス製 シルバー塗装、※天井付け専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。 種別横付けタイプ 耐荷重約30 アズワン品番61-7249-55 素材亜鉛ダイカストニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする