※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

プライスホルダー 置き式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74265004 品番 61-246-5-1
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300
仕様※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。 セット内容ホルダー×10 数字シート×10 無地シート×1 種別数字4桁表示 サイズ表示(ホルダー)部 アズワン品番61-7256-13 素材スチール製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする