※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 値付け/タグ用品
アズワンの プライスカード・プライスキューブ
プライスホルダー 置き式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74265013
品番
61-246-5-2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
仕様
※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。
セット内容
ホルダー×10 数字シート×10 無地シート×1
種別
数字5桁表示
サイズ
表示(ホルダー)部
アズワン品番
61-7256-14
素材
スチール製