京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット 端面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74265118
品番
GDFM5020N-250R-CM TN620
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.5
材質(本体)
TN620
精度
M級
勝手
勝手なし
ブレーカ
フルR溝
コーナー半径Re(mm)
2.5
コーナー数
2
寸法CW(mm)
5(-0.04〜+0.04)
メーカー商品コード
TSR10814
寸法INSL(mm)
21