京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット 端面用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74265127
品番
GDFM6020N-300R-CM TN620
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.5
材質(本体)
TN620
精度
M級
勝手
勝手なし
ブレーカ
フルR溝
コーナー半径Re(mm)
3
コーナー数
2
寸法CW(mm)
6(-0.04〜+0.04)
メーカー商品コード
TSR10815
寸法INSL(mm)
22