画像準備中

チップ ダイヤ・CBN フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265294 品番 BDGT11T302FR-LE KPD230
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●角度AS(°):18 形状平行四辺形頂角82° 厚さ(mm)3.8 材質(本体)KPD230 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)2.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃先- 寸法W1(mm)6.7 穴の有無あり 寸法LE(mm)5.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ片面 コーナー数1 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTBD00275 面取幅BCH(mm)- 逃げ角(°)13 寸法INSL(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする