京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 溝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー商品コード
TBE01190
注文コード
74265486
品番
GB43R300 KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
メーカー商品コード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KPD010
内接円直径(Φmm)
12.70
寸法D1(mm)
-
刃先
-
寸法W1(mm)
-
寸法S1(mm)
-
寸法LE(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
-
コーナー数
-
リード角(°)
-
寸法CW(mm)
3.00
メーカー商品コード
TBE01190
寸法CDX(mm)
4.0