画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 溝用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー商品コードTBE01195 注文コード74265495 品番GB43L300 KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品はメーカー商品コードなど9種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 材質(本体)KPD010 内接円直径(Φmm)12.70 寸法D1(mm)- 刃先- 寸法W1(mm)- 寸法S1(mm)- 寸法LE(mm)- コーナー半径Re(mm)- コーナー数- リード角(°)- 寸法CW(mm)3.00 メーカー商品コードTBE01195 寸法CDX(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする