京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 溝用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265513
品番
TKF12R250-AGT KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
KPD001
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
5
刃先
-
寸法W1(mm)
3
寸法S1(mm)
8.3
寸法LE(mm)
4.2
コーナー半径Re(mm)
0.1(-0.05〜0)
コーナー数
1
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
2.5(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TBR40011
寸法CDX(mm)
4.8