画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265529 品番 GBA32R125-010 KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
厚さ(mm)3.18 材質(本体)KPD001 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4.4 刃先- 寸法W1(mm)- 寸法S1(mm)- 寸法LE(mm)- コーナー半径Re(mm)0.1 コーナー数- リード角(°)- 寸法CW(mm)1.25 メーカー商品コードTBR40015 寸法CDX(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする