京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265538
品番
GBA32R200-010 KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
KPD001
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
刃先
シャープエッジ
寸法W1(mm)
-
寸法S1(mm)
-
寸法LE(mm)
1.7
コーナー半径Re(mm)
0.1
コーナー数
1
リード角(°)
-
寸法CW(mm)
2(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TBR40016
寸法CDX(mm)
2.5