京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265556
品番
CCMW060204T00815ME KBN60M
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
KBN60M
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(mm)
2.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
刃先
チャンファ
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
1.9
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
コーナー数
2
メーカー商品コード
TBB01192
逃げ角(°)
7