画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)KBN60M メーカー商品コードTBB05472 注文コード74265565 品番VBGW110304T00815ME KBN60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は材質・メーカー商品コードなど58種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角35° 厚さ(mm)3.18 材質(本体)KBN60M 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)2.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃先チャンファ 穴の有無あり 寸法LE(mm)2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカなし コーナー数2 メーカー商品コードTBB05472 逃げ角(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする