画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265626 品番 DNGA150408ME4 KBN05M
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN05M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃先0.12mm×25°チャンファ+Rホーニング 穴の有無あり 寸法LE(mm)2.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカなし コーナー数4 メーカー商品コードTBN02321 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする