京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265644
品番
TNGA160404ME6 KBN05M
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KBN05M
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃先
0.12mm×25°チャンファ+Rホーニング
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
2.7
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
コーナー数
6
メーカー商品コード
TBN04560
逃げ角(°)
0