京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
KBN30M
メーカー商品コード
TBQ01466
注文コード
74265775
品番
CNGA120408S01215MEW KBN30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KBN30M
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃先
-
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
コーナー数
-
メーカー商品コード
TBQ01466
逃げ角(°)
0