画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)KBN30M メーカー商品コードTBQ02213 注文コード74265784 品番DNGA150408S01225ME KBN30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は材質・メーカー商品コードなど58種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN30M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃先- 穴の有無あり 寸法LE(mm)- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.8 チップブレーカなし コーナー数- メーカー商品コードTBQ02213 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする