画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74265818 品番 CCMT09T302APD KPD001
参考基準価格(税別)¥12,010 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ひし形頂角80° 厚さ(mm)3.97 材質(本体)KPD001 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 刃先シャープエッジ(刃先) 穴の有無あり 寸法LE(mm)2.7 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ片面 コーナー数1 メーカー商品コードTBR40001 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする