京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265827
品番
CCMT09T304APD KPD001
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
3.97
材質(本体)
KPD001
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
刃先
シャープエッジ(刃先)
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
2.7
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
コーナー数
1
メーカー商品コード
TBR40002
逃げ角(°)
7