京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74265897
品番
TPMT110308APD KPD001
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
-
材質(本体)
KPD001
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
刃先
-
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
コーナー数
-
メーカー商品コード
TBR40009
逃げ角(°)
11