京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ ダイヤ・CBN 旋削用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74266073
品番
CNGM120408ME-HD KBN05M
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
形状
ひし形頂角80°
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KBN05M
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃先
チャンファ+Rホーニング
穴の有無
あり
寸法LE(mm)
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
メーカー商品コード
TBN07413
逃げ角(°)
0