画像準備中

チップ ダイヤ・CBN 旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74266116 品番 DNGM150412ME-HD KBN05M
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN05M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃先チャンファ+Rホーニング 穴の有無あり 寸法LE(mm)1.9 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)1.2 チップブレーカ片面 コーナー数2 メーカー商品コードTBN07417 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする