京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 ネジ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74266177
品番
EZTR070060-60-004 GW05
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●寸法WF2(mm):2
材質(本体)
GW05
寸法H(mm)
5.8
寸法LF(mm)
60.2
コーナー半径Re(mm)
0.04±0.01
コーナー数
1
寸法WF(mm)
2.94
メーカー商品コード
TWJ03608
寸法LU(mm)
24
寸法DCON(mm)
6
寸法DMIN(mm)
7
寸法PDX(mm)
1
寸法PNA(°)
60