京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 溝用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
メーカー商品コード
TWE00928
注文コード
74266229
品番
GB43R175 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
メーカー商品コード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KW10
内接円直径(Φmm)
12.70
寸法D1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.2
コーナー数
-
寸法CW(mm)
1.75
メーカー商品コード
TWE00928
寸法CDX(mm)
3.5