※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR035030-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266755 EZBR035030-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266755 EZBR035030-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266755 EZBR035030-005NB GW05 EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラ 74266755

EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74266755 品番 EZBR035030-005NB GW05
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用
ノンブレーカ(ブレーカなし)

勝手 最小加工径(Φmm)3.5 シャンク径(Φmm)3 シャンク高さH(mm)2.8 全長(mm)39 首下長LU(mm)13 機能幅(mm)1.44 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.19 コーナーR(mm)0.05(±0.015) 材種GW05 適合スリーブEZH030… ブレーカブレーカなし 刃先形状シャープエッジ メーカー商品コードTWJ03082 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74266798
2023-11-18
用途:
アルミ内径切削

チップ交換タイプと併用していますが、びびり少なくきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする