※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBTR040040-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266816 EZBTR040040-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266816 EZBTR040040-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266816 EZBTR040040-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266816

EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74266816 品番 EZBTR040040-005 GW05
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
最小加工径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)4 シャンク高さH(mm)3.45 全長(mm)48.7 首下長LU(mm)20 機能幅(mm)1.7 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.2 コーナーR(mm)0.05(+0/-0.02) 材種GW05 適合スリーブEZH040… タイプ引き加工 メーカー商品コードTWJ08370 用途内径旋削 引き加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする