※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBTR050050-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266825 EZBTR050050-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266825 EZBTR050050-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266825 EZBTR050050-005 GW05 EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラ 74266825

EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74266825 品番 EZBTR050050-005 GW05
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
最小加工径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)5 シャンク高さH(mm)4.3 全長(mm)58.7 首下長LU(mm)25 機能幅(mm)2.15 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.5 コーナーR(mm)0.05(+0/-0.02) 材種GW05 適合スリーブEZH050… タイプ引き加工 メーカー商品コードTWJ08371 用途内径旋削 引き加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする