画像準備中

チップ 超硬 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74267035 品番 PKM24R-020PM-6D GW15
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(mm)- 材質(本体)GW15 精度- 寸法D1(mm)- 勝手- コーナー半径Re(mm)0.2 コーナー数1 リード角(°)6 寸法CW(mm)2.4(-0.03〜+0.03) メーカー商品コードTWG40015 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする