京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74267078
品番
GDFG3020N-020GS GW15
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.3
材質(本体)
GW15
精度
M級
寸法D1(mm)
-
勝手
勝手なし
コーナー半径Re(mm)
0.2
コーナー数
2
リード角(°)
-
寸法CW(mm)
3(-0.2〜+0.2)
メーカー商品コード
TWG40022
寸法INSL(mm)
20