曜日別特売

CFRP加工用 ドリル ダイヤモンドコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード74267218品番2ZDF06350-KCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,150
仕様●寸法LCF(mm):40シリーズCFRP加工用ドリル外径(Φmm)6.35コーティングダイヤモンドコーティングシャンク径公差h6寸法LN(mm)45外径(Φインチ)1/4メーカー商品コードTDE00002寸法DCON(mm)8寸法OAL(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする