京セラ
外径ねじ切りホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
74267473
品番
KTNR2020JX-16F
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
適合チップ
16ER/L...
寸法B(mm)
20
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
20
寸法HF(mm)
20
メーカー商品コード
THC14527