京セラ
ホルダ 外径旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
DC□T11T3.../DC□W11T3.../DC□X11T3…
勝手
右
寸法H(mm)
16
注文コード
74267857
品番
SDJCR1616JX-11FF-Y
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法H(mm)
16
シャンク径(Φmm)
-
寸法L1(mm)
-
全長L(mm)
120
適合チップ
DC□T11T3.../DC□W11T3.../DC□X11T3…
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
勝手
右
最小加工径(Φmm)
-
穴の有無
なし
寸法LF(mm)
-
切刃傾き角λ(°)
-
基準コーナーR
-
横すくい角(°)
-
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
16
メーカー商品コード
THC14922