ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合チップVN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604…勝手寸法H(mm)25注文コード74268094品番DVLNL2525M-16JCT
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様-寸法H(mm)25シャンク径(Φmm)-寸法L1(mm)45全長L(mm)150適合チップVN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604…寸法B(mm)25寸法L2(mm)113.5勝手最小加工径(Φmm)-穴の有無あり寸法LF(mm)-切刃傾き角λ(°)-9基準コーナーR0.8横すくい角(°)-6寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25メーカー商品コードTHC14930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする