曜日別特売

ホルダ 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手左勝手寸法B(mm)20寸法H(mm)20注文コード74268557品番KGBAL2020K22-15JCT
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法H(mm)20シャンク径(Φmm)-寸法B(mm)20勝手左勝手寸法LH(mm)26.5寸法LF(mm)125寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20メーカー商品コードTHC14872寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする