京セラ
ホルダ 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右勝手
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
20
注文コード
74268627
品番
KGBAR2020K22-35JCT
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
シャンク径(Φmm)
-
寸法B(mm)
20
勝手
右勝手
寸法LH(mm)
26.5
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
メーカー商品コード
THC14879
寸法DMIN(mm)
-
寸法CDX(mm)
5.5