曜日別特売

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本適合チップCCUT0401...・CCUW0401...仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):13注文コード74270359品番S060X-SCLCR04-070EZP
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):13適合機種-寸法H(mm)5.7寸法L1(mm)-適合チップCCUT0401...・CCUW0401...寸法L2(mm)-レバー形式-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-HDD-スクリューSB-2035TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)10寸法LF(mm)54.4基準コーナーR0.2レンチFT-6クランプセット-寸法WF(mm)3.5メーカー商品コードTHC14603寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)6寸法DMIN(mm)7寸法LPR(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする