京セラ
ホルダ 内径旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
WBUT0802...・ WBUW0802...
仕様
●クーラントホール:無●GAMO(°):15
注文コード
74270429
品番
S070X-SWUBR08-080EZP
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:無●GAMO(°):15
適合機種
EZH070...(スリーブ)
寸法H(mm)
6.7
寸法L1(mm)
-
適合チップ
WBUT0802...・ WBUW0802...
寸法L2(mm)
-
レバー形式
-
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
HDD
-
スクリュー
SB-2035TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
10.3
寸法LF(mm)
60.4
基準コーナーR
0.2
レンチ
FT-6
クランプセット
-
寸法WF(mm)
4
メーカー商品コード
THC14610
寸法LU(mm)
-
寸法DCON(mm)
7
寸法DMIN(mm)
8
寸法LPR(mm)
-